{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,3 mm | |
Rivestimento | TiAlSiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 20,1 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28,05 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122481 5,3 | |
EAN / GTIN | 4062406790851 | |
Codice del produttore | 122481 5,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB 5,3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
64,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
72,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
87,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
34,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Materiale da taglio | VHM | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 140 | 135 | 135 | 140 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28,05 | 28 | 28 | 28 |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |