Morsa con tavola girevole, 175 mm

Codice art.: 1224.175
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1224.175
EAN / GTIN 3148519276312
Codice del produttore 1224.175
Numero-L L60130 7876

Descrizione

Descrizione:

  • Furgoni in ghisa nodulare, carico di rottura di almeno 700 N/mm².
  • Large superficie di appoggio of the Prism Guide/ganascia mobile: La guida senza piegature garantisce il funzionamento della morsa anche in presenza di carichi pesanti.
  • Ganasce parallele intercambiabili. Elevata resistenza all'usura, durezza 48/53 HRC.
  • Ganasce rimovibili a V per il serraggio di tubi durezza 40/46 HRC
  • Regolazione tramite 2 viti speciali con regolazione del gioco
  • Alberino attuatore brunito

Proprietà:

  • A max [mm]: 235
  • B [mm]: 118
  • H [mm]: 241
  • H1 [mm]: 123
  • L [mm]: 532
  • L1 [mm]: 178
  • L2 [mm]: 68
  • L3 [mm]: 111
  • peso in chilogrammi: 26,36

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello