WORKBENCH VICE 100MM FIXE BASE

Codice art.: 1224.100E
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
Tipo di prodotto Morsa per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1224.100E
EAN / GTIN 3148519276404
Codice del produttore 1224.100E
Numero-L L60130 9148

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: morsa in ghisa sferoidale, carico di rottura di almeno 700 N/mm²
  • Grande superficie di appoggio della guida prismatica/ganascia mobile: la guida senza pieghe assicura il funzionamento della morsa anche con carichi pesanti
  • Ganasce parallele sostituibili. Alta resistenza all'usura, durezza 48/53 HRc
  • Ganasce a V rimovibili per il serraggio di tubi. Durezza 40/46 HRc
  • Regolazione tramite 2 viti speciali con regolazione del gioco
  • Mandrino di azionamento brunito.

Proprietà:

  • A max. [mm]: 125
  • B [mm]: 63
  • H [mm]: 142
  • H1 [mm]: 74
  • L [mm]: 345
  • L1 [mm]: 104
  • L2 [mm]: 51
  • L3 [mm]: 70
  • [kg]: 8.67

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello