{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Nominale DC | 16,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 123 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122371 16,5 | |
EAN / GTIN | 4062406088729 | |
Codice del produttore | 122371 16,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 16,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
387,92 €
171,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
472,16 €
110,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
184,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì |
Colore collarino | rosso | rosa fucsia | verde |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | m6 | h7 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 | 73 | 73 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |