{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,1 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 20,4 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122340 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197044556 | |
Codice del produttore | 122340 5,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 5,1
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino
50,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino
50,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
275 pezzi in magazzino
64,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
113,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
91,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 | 28 | 44 | 44 | 28 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 20,4 | 20,4 | 36,4 | 36,4 | 20,4 |