{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Nominal ⌀ DC | 3.5 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Standard | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
recommended maximum drilling depth L2 | 14.8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Flute length Lc | 20 mm | |
Overall length L | 62 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.11 mm/rev. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122310 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197043450 | |
Codice del produttore | 122310 3,5 |