Estrattore a 3 bracci a sgancio rapido 90x100mm

Codice art.: 1222902
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1222902
    EAN / GTIN 4036976106404
    Codice del produttore 1222902

    Descrizione

    Descrizione:

    Utilizzabile per interni ed esterni grazie alle griffe reversibili
    Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella)
    Griffe autoportanti con profilo a T per un accoppiamento geometrico
    Griffa a regolazione rapida

    Proprietà:

    • Numero di bracci: 3
    • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 22 mm
    • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
    • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 12 mm
    • Larghezza tra i piani [mm: 17 mm
    • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 100 mm
    • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 90 mm
    • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 70 mm
    • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 140 mm
    • Dimensione della filettatura del mandrino: M 14x1,5 x 140
    • Tipo di utilizzo: filettatura interna ed esterna
    • Forza di trazione (max.) [t]: 3
    • Isolato a 1000 V: no
    • Dati 3D disponibili: no
    • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
    • Gancio spostabile in parallelo: no
    • Freno del gancio presente: no
    • Mandrino idraulico disponibile: no
    • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
    • Leva di sgancio rapido disponibile: sì
    • Viti incluse: no
    • Scala graduata disponibile: no
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
    • Bracci reversibili disponibili: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello