{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,5 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6539 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 22,8 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,5 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122160 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040800 | |
Codice del produttore | 122160 7,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HMI extracorta, TiN, ⌀ DC h7: 7,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
40,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino
35,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
50,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 |
Modello | N | N | N |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | 0,11 mm/gir. | 0,11 mm/gir. |