MARTOR SECUPRO MARTEGO 1220019 , 1 in scatola singola

Codice art.: 1220019.17
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
    Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1220019.17
    EAN / GTIN 4002632802683
    Codice del produttore 1220019.17
    Numero-L L60170 862

    Descrizione

    Descrizione:

    Per le esigenze più elevate. Con lama in ceramica.
    Un utensile da taglio in cui funzioni e design si accompagnano? Questo è SECUPRO MARTEGO, il nostro pluripremiato coltello con impugnatura a pinza con ritrazione completamente automatica della lama. Abituati alla parola ″molto″ in sua presenza: È molto sicuro, molto robusto, molto ergonomico, molto versatile e di altissima qualità. La lama in ceramica MARTOR utilizzata è anche molto affilata e di lunga durata.
    • Materiale di base:
      Alluminio
    • Maneggevolezza perfetta
      i vantaggi di SECUPRO MARTEGO sono a portata di mano: L'impugnatura ergonomica della pinza, l'impugnatura morbida per una presa migliore e un angolo di taglio ″preimpostato″, che il polso si sente particolarmente comodo.
    • È sufficiente sostituire la lama in modo sicuro
      quando è il momento di sostituirla senza bisogno di attrezzi aggiuntivi. Premere il pulsante di cambio lama ed estrarre completamente la leva blu: La lama è pronta per essere sostituita.
    • Tutto sotto controllo
      , specialmente l'alluminio. Il metallo non solo contribuisce allo straordinario design di SECUPRO MARTEGO. Inoltre, aumenta la sua robustezza e prepara il manico per le esigenze più elevate.
    • Come protezione aggiuntiva
      , SECUPRO MARTEGO ti accompagna nel lavoro in ogni momento? Siamo contenti. Tuttavia, premere sempre il fusibile blu quando non è necessario. In questo modo si evita che la lama fuoriesca inavvertitamente.
    • Lama utilizzabile a 4 vie
      la lama di qualità può essere ruotata e girata più volte, poiché ha due lame con quattro bordi affilati. Questo dà i suoi frutti! La profondità di taglio non troppo grande serve a proteggere le merci.
    • Materiali di taglio principali:
      Cartone: Nastro adesivo fino a 2 veli

      Reggia in plastica
      per la barba fuori dai rotoli
    • Applicazione di taglio:
      Nastro adesivo aperto
      taglio finestra cartone tagliato
      lateralmente taglio / copertura nastro reggiatura taglio

      pellicola o pellicola estensibile

    Proprietà:

    • Impugnatura: Leva
    • Manipolazione:mano destra e sinistra
    • Tecnologia di sicurezza i: Protezione molto elevata (SECUPRO)
    • Tecnologia di sicurezza II: Rientro della lama completamente automatico
    • Blocco trasporto: Sì
    • Attivazione: Mano
    • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
    • Profondità di taglio (riassunto): 9 mm
    • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, reggia in plastica, nastro adesivo, pavimento in PVC, involucro, Film estensibile, termoretraibile, pellicola e rete di carta, filati, corde, Articoli per borse, tessili
    • Applicazione di taglio: Aprire il nastro adesivo, tagliare il finestrino, aprire/coprire il lato del cartone, tagliare il nastro di reggiatura, tagliare la pellicola o tenderla
    • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
    • Staffa/occhiello: N.
    • Graffio del nastro: No
    • Materiale di base: Alluminio
    • SoftGrip: Sì
    • Metallo rilevabile: N.
    • Lama montata: 1792,25
    • Lunghezza uscita lama (max): 11, 5 mm
    • Lama opzionale: 92,66, 60092,66, 192,66
    • Lama montata forma lama (coltello): Lama rettangolare
    • Taglienti (coltelli) della lama montati: 4 volte utilizzabile
    • Lama montata in acciaio inox (coltello): Protezione antiruggine e acido
    • Lame di ricambio sotto controllo: N.
    • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
    • Sostituzione lama bloccabile: N.
    • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello