Chiave a tubo d'angolo modello svedese 2″

Codice art.: 121A.2P
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
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 121A.2P
    EAN / GTIN 3148517028036
    Codice del produttore 121A.2P
    Numero-L L60130 6938

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Corpo forgiato in acciaio di alta qualità
    • dentellatura speciale per afferrare il tubo in 3 punti

    Proprietà:

    • A max. [″″: 2
    • A max. [mm]: 60
    • B [mm]: 39
    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 600
    • max. Campata [mm]: 68
    • [kg]: 2.300

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello