Raccordo per BITS

Codice art.: 12180026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Portabit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 12180026
    EAN / GTIN 4018754103850
    Codice del produttore 12180026
    Numero-L L60010 145

    Descrizione

    Descrizione:

    • Esagono incassato 1/4″
    • DIN 3126 forma D 6,3/ ISO 1173 forma D 6,3
    • Chiave a brugola con molla di pressione ad anello
    • Le punte sono facili da inserire, si innestano saldamente in posizione e si estraggono facilmente

    Proprietà:

    • d: 16,5 mm
    • Quadro di azionamento interno (mm): C 10 mm
    • Lunghezza [mm]: 32 mm
    • Esagono di uscita interno (mm): D 6,3 mm
    • Esagono di uscita interno (pollici): 1/4″
    • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
    • Peso: 30 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello