{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 2,00 mm - 2,19 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / 0,004 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 42 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 121220 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406228811 | |
Codice del produttore | 121220 2,0-X |