{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tolleranza codolo | h6 | |
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Angolo di affilatura | 142 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 121068 5 | |
EAN / GTIN | 4045197647764 | |
Codice del produttore | 121068 5 |