Giraviti a punta sferica con impugnatura trasversale per viti ad esagono interno, con presa di forza laterale

Codice art.: 1208.6 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1208.6 150
EAN / GTIN 7610733256600
Codice del produttore PB 1208.6-150
Numero-L L60060 2698

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti con impugnatura trasversale, con punta sferica e presa di forza laterale
  • per viti ad esagono incassato
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • Impugnatura trasversale con presa di forza laterale, per applicare coppie elevate
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 6 mm
  • Impugnatura a croce a tutta larghezza: 117 mm
  • Impugnatura a croce a tutta lunghezza: 200 mm
  • Lunghezza della lama azionamento laterale: 20 mm
  • Lunghezza lama a croce: 150 mm
  • Lunghezza lama: 125 mm
  • Per viti a testa cilindrica M: 12-14 mm
  • Per viti metalliche M: 8 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello