• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Coltello di sicurezza SECUNORM PROFI25 MDP con Lama trapezoidale 160099, 1 pz

Codice art.: 120701.02
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
Codice articolo 120701.02
EAN / GTIN 4002632803741
Codice del produttore 120701.02
Numero-L L60170 898

Descrizione

Descrizione:

Professionale per qualsiasi applicazione. Metallo rilevabile. Con lama trapezoidale arrotondata.
Il SECUNORM PROFI25 MDP porta giustamente il suo nome. ″PROFESSIONALE″ perché fornisce un utensile da taglio professionale per tutti i materiali e i tipi di taglio più comuni. ″25″ perché la perdita della lama è di almeno 25 mm. Ad esempio, è possibile aprire facilmente cartoni a 3 veli. E ultimo, ma non meno importante, ″MDP″, perché tutte le parti in plastica del coltello di sicurezza possono essere rilevate dal metallo.
  • Materiale di base:
    Alluminio + plastica rilevabile al metallo
  • Metallo rilevabile
    durante il lavoro, un utensile da taglio – o parti di esso – può talvolta andare perso. Ma solo per un breve periodo. Perché la plastica rilevabile ai metalli e il blu intenso garantiscono una ricerca più rapida.
  • Nessuna vernice
    nel vostro lavoro volete evitare rischi laddove possibile? Comprensibile. Con un manico senza vernice, è possibile ridurre al minimo il rischio che qualcosa possa sfaldarsi e entrare nel processo di produzione.
  • Impugnatura robusta
    l'inserto in plastica del SECUNORM PROFI25 MDP è posizionato in un manico in alluminio. La struttura stabile lo predispone per alte frequenze di taglio e una lunga durata.
  • Lama utilizzabile a 2 vie
    prima di cambiare la lama di qualità, è possibile ruotarla una volta. In questo modo si raddoppia il tempo di funzionamento della lama e si riduce lo sforzo. Perché il tuo prodotto si taglia come nuovo.
  • Senza attrezzi
    , è possibile rimuovere rapidamente la lama sostitutiva. Nel vero senso della parola. Tutto quello che dovete fare è spingere l'inserto in plastica metal-detector fuori dall'impugnatura e sostituire la vecchia lama con una nuova.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Fino a 3 veli di
    avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    nastro adesivo per reggiatura in plastica

  • Applicazione di taglio:
    Pellicola da taglio avvolgente o estensibile
    taglio di finestre taglio
    aperto / coprire il cartone lateralmente

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 18 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 3 veli, cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Nastro adesivo, prodotti in busta, pellicola e rete di carta, filati, corde, Pavimento in PVC, tessuto non tessuto, feltro, tessuto
  • Applicazione di taglio: Tagliare, avvolgere o allungare pellicole, tagliare finestre, aprire/coprire il cartone lateralmente
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: N.
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Alluminio + plastica rilevabile al metallo
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: Sì
  • Lama montata: 160099,70
  • Lunghezza uscita lama (max): 21, 2 mm
  • Lama opzionale: 199,70
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): Sì
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: Sì
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello