MARTOR SECUNORM PROFI25 MDP 120700 , 1 in scatola singola

Codice art.: 120700.02
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
    Tipo di prodotto Tagliapellicole

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 120700.02
    EAN / GTIN 4002632920431
    Codice del produttore 120700.02
    Numero-L L60170 242

    Descrizione

    Descrizione:

    Professionale per qualsiasi applicazione. Metallo rilevabile. Con lama trapezoidale in acciaio inox.
    Il SECUNORM PROFI25 MDP porta giustamente il suo nome. ″PROFESSIONALE″ perché fornisce un utensile da taglio professionale per tutti i materiali e i tipi di taglio più comuni. ″25″ perché la perdita della lama è di almeno 25 mm. Ad esempio, è possibile aprire facilmente cartoni a 3 veli. E ultimo, ma non meno importante, ″MDP″, perché tutte le parti in plastica del coltello di sicurezza possono essere rilevate dal metallo.
    • Materiale di base:
      Alluminio + plastica rilevabile al metallo
    • Metallo rilevabile
      durante il lavoro, un utensile da taglio – o parti di esso – può talvolta andare perso. Ma solo per un breve periodo. Perché la plastica rilevabile ai metalli e il blu intenso garantiscono una ricerca più rapida.
    • Nessuna vernice
      nel vostro lavoro volete evitare rischi laddove possibile? Comprensibile. Con un manico senza vernice, è possibile ridurre al minimo il rischio che qualcosa possa sfaldarsi e entrare nel processo di produzione.
    • Impugnatura robusta
      l'inserto in plastica del SECUNORM PROFI25 MDP è posizionato in un manico in alluminio. La struttura stabile lo predispone per alte frequenze di taglio e una lunga durata.
    • Lama utilizzabile a 2 vie
      prima di cambiare la lama di qualità, è possibile ruotarla una volta. In questo modo si raddoppia il tempo di funzionamento della lama e si riduce lo sforzo. Perché il tuo prodotto si taglia come nuovo.
    • Senza attrezzi
      , è possibile rimuovere rapidamente la lama sostitutiva. Nel vero senso della parola. Tutto quello che dovete fare è spingere l'inserto in plastica metal-detector fuori dall'impugnatura e sostituire la vecchia lama con una nuova.
    • Materiali di taglio principali:
      Cartone: Fino a 3 veli di
      avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
      nastro adesivo per reggiatura in plastica

    • Applicazione di taglio:
      Pellicola da taglio avvolgente o estensibile
      taglio di finestre taglio
      aperto / coprire il cartone lateralmente

    Proprietà:

    • Impugnatura: cursori su 1 lato
    • Manipolazione:mano destra e sinistra
    • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
    • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
    • Blocco trasporto: N.
    • Attivazione: Pollici
    • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
    • Profondità di taglio (riassunto): 21 mm
    • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 3 veli, cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Nastro adesivo, prodotti in busta, pellicola e rete di carta, filati, corde, Pavimento in PVC, tessuto non tessuto, feltro, tessuto
    • Applicazione di taglio: Tagliare, avvolgere o allungare pellicole, tagliare finestre, aprire/coprire il cartone lateralmente
    • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
    • Staffa/occhiello: N.
    • Graffio del nastro: No
    • Materiale di base: Alluminio + plastica rilevabile al metallo
    • SoftGrip: No
    • Metallo rilevabile: Sì
    • Lama montata: 199,70
    • Lunghezza uscita lama (max): 25 mm
    • Lama opzionale: 160099,70
    • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
    • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
    • Lama montata in acciaio inox (coltello): Sì
    • Lame di ricambio sotto controllo: N.
    • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
    • Sostituzione lama bloccabile: Sì
    • Come elemento promozionale possibile: Sì
    • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello