Rotoli in tessuto 100x10 M M A FIN materiali da costruzione universali

Codice art.: 120671
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 120671
    EAN / GTIN 9003171206715
    Codice del produttore 120671
    Numero-L L50140 1666

    Descrizione

    Descrizione:

    I rulli in tessuto non tessuto di ALTA QUALITÀ Tyrolit garantiscono la massima durata grazie alla loro impregnazione, il che significa che anche la grana abrasiva si trova all'interno del feltro. Per la pulizia di saldature, la rimozione della ruggine, la lavorazione di vernici o la lucidatura di superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni applicazione. Inoltre, come utente, puoi beneficiare della perfetta adattabilità del pile alla superficie.

    Proprietà:

    • Forma: Rotolo NON TESSUTO
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, legno, plastica / PVC, ghisa,
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : UNA MULTA
    • Dimensioni (P x a): 100 x 10 mm
    • Spessore: 100 mm
    • Foratura: 10 mm
    • Grana: 50
    • Strumento per: Molatura manuale

    Vantaggi:

    • Massima durata grazie all'impregnazione del 100% - la grana è quindi posizionata anche all'interno del feltro abrasivo
    • Varie specifiche consentono la pulizia delle saldature fino alla lucidatura delle superfici
    • Struttura molto flessibile: Il feltro si adatta perfettamente alle superfici

    Uso:

    • Per la pulizia e la lavorazione delle superfici con la levigatrice orbitale o a mano

    Raccomandazioni:

    • Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
    • UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
    • MOLTO FINE / ULTRA FINE per la finitura di qualsiasi pezzo
    • Un GP – VERDE per una pulizia e una finitura rapide e complete
    Caratteristiche:
    • Massima durata dell'utensile
    • Perfetto per tutte le superfici
    • Ampio campo di impiego

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello