• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Rotoli in tessuto 100x10 MEDIUM materiali da costruzione universali

Codice art.: 120667
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 120667
EAN / GTIN 9003171206678
Codice del produttore 120667
Numero-L L50140 1723
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I rulli in tessuto non tessuto di ALTA QUALITÀ Tyrolit garantiscono la massima durata grazie alla loro impregnazione, il che significa che anche la grana abrasiva si trova all'interno del feltro. Per la pulizia di saldature, la rimozione della ruggine, la lavorazione di vernici o la lucidatura di superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni applicazione. Inoltre, come utente, puoi beneficiare della perfetta adattabilità del pile alla superficie.

Proprietà:

  • Forma: Rotolo NON TESSUTO
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, legno, plastica / PVC, ghisa,
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : Un Medium
  • Dimensioni (P x a): 100 x 10 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 10 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Massima durata grazie all'impregnazione del 100% - la grana è quindi posizionata anche all'interno del feltro abrasivo
  • Varie specifiche consentono la pulizia delle saldature fino alla lucidatura delle superfici
  • Struttura molto flessibile: Il feltro si adatta perfettamente alle superfici

Uso:

  • Per la pulizia e la lavorazione delle superfici con la levigatrice orbitale o a mano

Raccomandazioni:

  • Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
  • UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
  • MOLTO FINE / ULTRA FINE per la finitura di qualsiasi pezzo
  • Un GP – VERDE per una pulizia e una finitura rapide e complete
Caratteristiche:
  • Massima durata dell'utensile
  • Perfetto per tutte le superfici
  • Ampio campo di impiego

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello