Giraviti con impugnatura trasversale per viti ad esagono incassato

Codice art.: 1206.8 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1206.8 80
EAN / GTIN 7610733287475
Codice del produttore PB 1206.8-80
Numero-L L60060 3130

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti con impugnatura trasversale
  • per viti ad esagono incassato
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura trasversale ergonomica, mantiene il polso dritto e lo protegge dallo stress
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 8 mm
  • Impugnatura a croce a tutta larghezza: 96 mm
  • Impugnatura a croce a tutta lunghezza: 125 mm
  • Lunghezza lama a croce: 80 mm
  • Lunghezza lama: 50 mm
  • Per viti a testa cilindrica M: 16 mm
  • Per viti metalliche M: 10 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello