Giraviti con impugnatura trasversale per viti ad esagono incassato

Codice art.: 1206.5 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1206.5 80
    EAN / GTIN 7610733287451
    Codice del produttore PB 1206.5-80
    Numero-L L60060 3111

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giraviti con impugnatura trasversale
    • per viti ad esagono incassato
    • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
    • impugnatura trasversale ergonomica, mantiene il polso dritto e lo protegge dallo stress
    • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
    • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

    Proprietà:

    • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 5 mm
    • Impugnatura a croce a tutta larghezza: 73 mm
    • Impugnatura a croce a tutta lunghezza: 117 mm
    • Lunghezza lama a croce: 80 mm
    • Lunghezza lama: 55 mm
    • Per viti a testa cilindrica M: 10 mm
    • Per viti metalliche M: 6 mm
    • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello