Giraviti per viti ad esagono incassato con impugnatura trasversale, tipo lungo

Codice art.: 1206.2 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1206.2 100
EAN / GTIN 7610733287390
Codice del produttore PB 1206.2-100
Numero-L L60060 3117

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti con impugnatura trasversale
  • per viti ad esagono incassato
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura trasversale ergonomica, mantiene il polso dritto e lo protegge dallo stress
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 2 mm
  • Impugnatura a croce a tutta larghezza: 48 mm
  • Impugnatura a croce a tutta lunghezza: 145 mm
  • Larghezza tra le lamelle per lame esagonali: 2 mm
  • Lunghezza lama: 100 mm
  • Per viti a testa cilindrica M: 4 mm
  • Per viti metalliche M: 2.5 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello