Kit retrofit clip-step R13 per la sezione inferiore della scala per la pulizia del vetro a gradini 2 gradini

Codice art.: 12034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 12034
EAN / GTIN 4031405120341
Codice del produttore 012034

Descrizione

Descrizione:

  • Il poggiapiedi con clip-step R 13 è in gomma certificata antiscivolo per le nostre scale a gradini. La pedana antisdrucciolo R 13 con profilo in plastica con corindone soddisfa i requisiti del gruppo di classificazione R 13 ed è stata classificata nel gruppo di classificazione per l'area di spostamento con V6
  • In particolare negli ambienti di lavoro umidi o ricoperti di olio, il supporto da 13 piedi clip-step R offre un ulteriore aumento della sicurezza sul lavoro
  • Il gradino R13 con clip è agganciato al gradino su tutta la superficie e si adatta perfettamente e può essere rimosso senza lasciare residui, senza danneggiare la scala
  • Il supporto per gradino R13 è applicato a gradini che possono essere calpestati su entrambi i lati fino al gradino massimo calpestabile in conformità alla norma DIN EN 131 e funziona quindi come comando ottico per il corretto utilizzo della scala
  • Disponibili singolarmente come accessori al prezzo di 15,00 Euro senza IVA/pezzo (prezzo di vendita consigliato) per la scala a cavalletto

Proprietà:

  • Numero di supporti per i piedi nel set: 2
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 23 mm
  • Lunghezza: 335 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Antiscivolo: Clip-step R13
  • Set per scale con numero di gradini: 2
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello