Scala a gradini per la pulizia dei vetri parte superiore con clip-step R13 4 gradini

Codice art.: 12015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Scaletta per la pulizia dei vetri

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 12015
    EAN / GTIN 4031405120150
    Codice del produttore 012015
    Numero-L L90110 1042

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scala per detergente per vetri a gradini in alluminio
    • Aste per tubi rettangolari stabili
    • 80 mm di profondità, gradini scanalati
    • Pedane Clip-Step R13 per una resistenza allo scivolamento certificata
    • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
    • Fissare il connettore con un ulteriore blocco a gancio
    • Scala superiore con rulli e gomma resistente all'abrasione con intaglio a cuneo
    • Scala inferiore con guida trasversale nivello® per un supporto e una salita sicuri (inclusa)
    • A seconda della selezione, è possibile combinare un massimo di quattro singole parti, poiché non deve essere superata l'altezza in piedi di 5,0 m.
    • Spaziatura tra i passi: 263 mm
    • Inclinazione del conduttore: 70°
    • Carico massimo: 120 kg

    Proprietà:

    • Altezza colonna: 73 mm
    • Altezza colonna del supporto: 25 mm
    • Lunghezza conduttore: 2160 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 120 kg
    • Installazione richiesta: Completamente assemblato
    • Inclinazione: 70 °
    • Larghezza superiore esterna: 118 mm
    • Spaziatura gradini/gradini: 263 mm
    • Numero di gradini/pioli: 4 livelli
    • Profondità gradino/gradino: 80 mm
    • Esecuzione fase: Gradini
    • Larghezza esterna inferiore: 449 mm
    • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello