Inserto di misura cilindrico, M2,5x0,45, Ø 0,45 mm, lunghezza 3 mm, metallo duro

Codice art.: 120066D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 120066D
Codice del produttore 120066D

Descrizione

Descrizione:

Inserto di misurazione cilindrico,
superfici di misurazione piatte M2,5 x 0,45

Proprietà:

  • Funzioni: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45 mm
  • D: 0,45mm
  • Lunghezza: 3mm
  • Pollici/misure metriche: Metrico
  • Materiale: Metallo duro
  • Modello: Superficie di misurazione cilindrica

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello