Scala per la pulizia del vetro a pioli sezione centrale 5 pioli

Codice art.: 12006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scaletta per la pulizia dei vetri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 12006
EAN / GTIN 4031405120068
Codice del produttore 012006
Numero-L L90110 594

Descrizione

Descrizione:

  • Scala per pulitore per vetri con gradino in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Fissare il connettore con un ulteriore blocco a gancio
  • Scala superiore con rulli e gomma resistente all'abrasione con intaglio a cuneo
  • Scala inferiore con guida trasversale nivello® per un supporto e una salita sicuri (inclusa)
  • A seconda della selezione, è possibile combinare un massimo di quattro singole parti, poiché non deve essere superata l'altezza in piedi di 5,0 m.
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Carico massimo: 120 kg

Proprietà:

  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 1650 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 120 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza superiore esterna: 340 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 5 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Larghezza esterna inferiore: 430 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello