• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Impugnature universali e impugnature per lime in materiale antiurto foro conico progressivo per una posizione perfetta della lima con forma ergonomica, l'impugnatura si adatta perfettamente alla mano struttura speciale della superficie

Codice art.: 1200.100 RE 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1200.100 RE 100
EAN / GTIN 7610733006427
Codice del produttore PB 1200.100 RE 100
Numero-L L60060 1824

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnature universali e per lime
  • possibilità di impiego versatile per l’industria e l’artigianato
  • con forma ergonomica, l’impugnatura si adatta perfettamente alla mano
  • l’impugnatura si adatta perfettamente alla mano, struttura speciale della superficie
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
  • foro conico progressivo per una posizione perfetta della lima
  • impugnature sostituibili per tutelare budget e ambiente

Proprietà:

  • Colore: rosso
  • Lunghezza intera: 100 mm
  • Per lunghezza lima: 5-8''

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello