INSERTI POLIGONALI

Codice art.: 12.7
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
Tipo di prodotto Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 12.7
EAN / GTIN 3148510928500
Codice del produttore 12.7
Numero-L L60130 5493

Descrizione

Descrizione:

  • Interruttore a pressione per un rilascio controllato e senza scatti
  • Pratico e sicuro
  • Può essere utilizzato con una sola mano
  • Finitura cromata

Proprietà:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 7.9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17.5
  • [g]: 33

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello