INSERTI POLIGONALI

Codice art.: 12.16
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
Tipo di prodotto Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 12.16
EAN / GTIN 3148510928951
Codice del produttore 12.16
Numero-L L60130 2583

Descrizione

Descrizione:

  • Interruttore a pressione per un rilascio controllato e senza scatti
  • Pratico e sicuro
  • Può essere utilizzato con una sola mano
  • Finitura cromata

Proprietà:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 26.5
  • E [mm]: 12.9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17.5
  • [g]: 54

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello