Pinza spelacavi con lame sagomate rivestiti in resina sintetica verniciata nera 180 mm

Codice art.: 12 11 180
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 12 11 180
EAN / GTIN 4003773000792
Codice del produttore 12 11 180
Numero-L L70010 617

Descrizione

Descrizione:

  • con lame intercambiabili per quattro o sei diverse sezioni di conduttori
  • nessun danneggiamento del conduttore grazie alle lame rettificate a precisione, anche cavi ad anima sottile vengono spelati con cura
  • ganasce di bloccaggio tengono fermo il filo durante la spelatura
  • con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in serie
  • la molla riporta la pinza nella posizione iniziale

Proprietà:

  • Valori di spelatura (diametro): Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2 mm
  • verniciata nera
  • con manici in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello