Chiave dinamometrica tipo 83 1 ″400-2000 Nm 010720

Codice art.: 1196804
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1196804
EAN / GTIN 4002805918166
Codice del produttore 1196804

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica a quadrante con doppia lancetta
Avvitatura controllata (destra/sinistra) e verifica dei valori di serraggio
Attacco quadro doppio da 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″
Modelli da N. ADS4 a N. DDS800S: Con funzione cricchetto integrata
Certificato a norma DIN EN ISO 6789 tolleranza +/- 4%
Protezione integrata contro il sovraccarico - arresto meccanico fino a un sovraccarico di max. 25% del valore massimo
Struttura di alluminio leggera e robusta
Modelli da N. ADS4 a N. ADS40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
Modelli da N. CDS400S a N. EDS2000 di serie con segnale audio-visivo per l'indicazione

Proprietà:

  • Tipo di azionamento/azionamento: Doppio quadrato
  • azionamento quadrato [metrico]: 25 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1″
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 300 lbf ft - 1500 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 400 Nm - 2000 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Manutenzione
  • Altezza totale [mm]: 138 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 2,040 mm
  • Divisione della scala: 50
  • Divisione della scala [lbf ft]: 50 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 50 Nm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Software di valutazione: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: no
  • Display grafico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Elettronica
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Ingegneria meccanica
    • Servizi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello