Chiave dinamometrica TSP SLIPPER 1/4″ 1-5 Nm

Codice art.: 1196650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1196650
EAN / GTIN 4002805918319
Codice del produttore 1196650
Numero-L L60160 1410

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica con valore di serraggio predefinito per il montaggio in serie
Attacco quadro 1/4″ con funzione del cricchetto integrata
Per il serraggio controllato in senso orario
Un serraggio eccessivo della vite è impossibile
Certificato a norma DIN EN ISO 6789 tolleranza +/- 6%
La registrazione fissa può essere effettuata da GEDORE oppure autonomamente su un dispositivo di prova
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)

Proprietà:

  • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato a cricchetto
  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
  • Coppia (min.) [lbf in]: 45 lbf in
  • Coppia (max.) [lbf in]: 10 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
  • Precisione: +/- 4 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
  • Tipo di scala: senza
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: sì
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriale
    • Militare
    • Energia
    • Meccanica

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello