MARTOR SECUNORM PROFI40 MDP 11900771 , 1 in scatola singola

Codice art.: 11900771.02
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11900771.02
EAN / GTIN 4002632802362
Codice del produttore 11900771.02
Numero-L L60170 842

Descrizione

Descrizione:

Taglio profondo. Alta qualità. Metallo rilevabile.
Il SECUNORM PROFI40 MDP è anche un vero PROFI. E un vero professionista quando si tratta di aprire borse di ogni tipo, per esempio. Sapete: Ciò richiede una profondità di taglio particolarmente elevata. Con un'uscita lama da 40 mm, il robusto SECUNORM PROFI40 MDP è quindi un'ottima scelta. Inoltre, non è verniciato e rilevabile al metallo. Ideale per le industrie che desiderano evitare oggetti estranei e conseguenti disturbi nel processo di produzione.
  • Materiale di base:
    Alluminio + plastica rilevabile al metallo
  • Metallo rilevabile
    durante il lavoro, un utensile da taglio – o parti di esso – può talvolta andare perso. Ma solo per un breve periodo. Perché la plastica rilevabile ai metalli e il blu intenso garantiscono una ricerca più rapida.
  • Nessuna vernice
    nel vostro lavoro volete evitare rischi laddove possibile? Comprensibile. Con un manico senza vernice, è possibile ridurre al minimo il rischio che qualcosa possa sfaldarsi e entrare nel processo di produzione.
  • Impugnatura robusta
    l'inserto in plastica del SECUNORM PROFI40 MDP è posizionato in un manico in alluminio. La struttura stabile lo predispone per alte frequenze di taglio e una lunga durata.
  • Profondità di taglio molto
    ampia la profondità di taglio extra-large è ideale per cartoni multistrato e merci in sacco, ma anche per il taglio di pellicole di tutti i tipi. La lama di qualità inossidabile è caratterizzata da un rischio estremamente basso di rottura.
  • Senza attrezzi
    , è possibile rimuovere rapidamente la lama sostitutiva. Nel vero senso della parola. Tutto quello che dovete fare è spingere l'inserto in plastica metal-detector fuori dall'impugnatura e sostituire la vecchia lama con una nuova.
  • Materiali di taglio principali:
    Involucro a sacchetto
    , pellicola estensibile, pellicola termoretraibile
    cartone: Schiuma fino a 3 strati
    , polistirene
  • Applicazione di taglio:
    Prodotti in sacchi aperti tagliare il cartone aperto
    /coprire lateralmente
    tagliare i nastri di carta

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 36 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 3 veli, cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Nastro adesivo, articoli in sacco, schiuma, polistirene, tessuto non tessuto, Lamine e nastri di carta, filati, corde, feltro, pavimenti in PVC,
  • Applicazione di taglio: Prodotti in busta aperta, taglio aperto/copertura laterale del cartone, taglio di nastri di carta
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: N.
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Alluminio + plastica rilevabile al metallo
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 17940,60
  • Lunghezza uscita lama (max): 40 mm
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama in polistirolo
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): Sì
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: Sì
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello