{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6 mm | |
Lunghezza complessiva | 48 mm | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Per ⌀ fresa a tazza | 16 mm - 70 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 118555 6X48 | |
EAN / GTIN | 4045197674166 | |
Codice del produttore | 118555 6X48 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta da centro per frese a tazza n. art. 118505, ⌀×Lunghezza complessiva: 6X48mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
287 pezzi in magazzino
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
393 pezzi in magazzino
10,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva | 48 mm | 48 mm |
⌀ Nominale DC | 6 mm | 6 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Per ⌀ fresa a tazza | 16 mm - 70 mm | 16 mm - 58 mm |
Tipo di prodotto | Punta da centro | Punta da centro |