{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 65 mm | |
Esecuzione | piatta | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 13 mm | |
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Lunghezza L | 8 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118500 65 | |
EAN / GTIN | 4045197037527 | |
Codice del produttore | 118500 65 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa a tazza in HM bassa 65 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino
146,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
250,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 |
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza L | 8 | 60 |
⌀ Nominale DC | 65 | 65 |
Materiale da taglio | HM | HM |
⌀ Gambo | 13 | 13 |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare |