{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Lunghezza complessiva | 94 mm | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | Norma interna | |
Per ⌀ fresa a tazza | 60 mm - 100 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 118450 8X94 | |
EAN / GTIN | 4045197233585 | |
Codice del produttore | 118450 8X94 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |