Punta a gradino in HSS, TiAlN, ⌀ Tagliente: 4-12mm

Codice art.: 118324 4-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Tagliente (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Codolo: Codolo a tre superfici di serraggio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm - 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Codolo Codolo a tre superfici di serraggio
Altezza gradino 6 mm
Lunghezza complessiva 79 mm
⌀ Gambo 6 mm
Gradini di foratura con incrementi di 1 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118324 4-12
EAN / GTIN 4045197199614
Codice del produttore 118324 4-12

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con punta da centro cilindrica, valori di ⌀ indicati nella scanalatura. Codolo con 3 superfici.
Punta a gradino a spirale per un evacuazione dei trucioli ottimale e rivestimento ad alte prestazioni per un’elevata resistenza all’usura.

Uso:

Foratura e sbavatura, spessore massimo del materiale = altezza gradino (vedere tabella).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello