{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm - 30,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo a tre superfici di serraggio | |
Lunghezza complessiva | 71 mm | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a gradino |
Codice articolo | 118020 16-30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197036445 | |
Codice del produttore | 118020 16-30,5 |