Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Carrello in tubolare di alluminio con piattaforma in alluminio. Con 2 staffe pieghevoli e con piattaforma da tavolo pieghevole. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 80 kg. Brevetto tedesco 100 62 425.
Proprietà:
Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 720
Larghezza superficie utile (mm): 450
Altezza ripiani (mm): 205, 860
Lunghezza totale (mm): 900
Larghezza totale (mm): 470
Altezza totale (mm): 900
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3