• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Mole a gambo in ceramica 22x50-6x40 mm 88A 46 P5 V38 PREMIUM acciaio

Codice art.: 118
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118
EAN / GTIN 9003170001182
Codice del produttore 118
Numero-L L50140 1704
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I perni abrasivi in ceramica DI ALTA QUALITÀ sono spesso l'unico modo per ottenere superfici di alta qualità in aree difficili da raggiungere. I perni garantiscono la massima durata utile possibile per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Abbinando in modo ottimale le prestazioni del chip e il risultato della superficie da raggiungere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità dell'acciaio.

Proprietà:

  • Forma: 52A 00011 PERNO DI MOLATURA
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 88A 46 P5 V38
  • Dimensioni (P x P - S x L): 22 x 50 - 6 x 40 mm
  • Diametro: 22 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Garantisce un coordinamento ottimale delle prestazioni di serraggio e dei risultati della superficie da raggiungere
  • Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
  • Grazie al legame ceramico con finissimo corindone rosa, è ideale per gli acciai non legati

Uso:

  • Per lavori impegnativi su varie qualità dell'acciaio, quali sbavatura, smussatura e rottura dei bordi

Raccomandazioni:

  • Grana 24 – 46 per smerigliatura grossolana
  • Grana da 60 a 90 per smerigliatura fine
  • Prendere nota dei diversi livelli di durezza in base alla specifica:
    • O: Per un'elevata aggressività
    • P: Applicazione universale
  • Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello