Rettifica in piano pendolare con mole ceramiche convenzionali 400 x 50 x 127 mm SD56A 46 II8P VK3 F

Codice art.: 117241
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 117241
EAN / GTIN 9003171172416
Codice del produttore 117241

Descrizione

Descrizione:

Le mole piatte a pendolo sono utilizzate principalmente nella produzione di macchine e stampi per sgrossatura e smerigliatura fine. Il vostro obiettivo è ottenere superfici piane o diritte del pezzo. L'uso di corpi abrasivi altamente porosi e cordoni speciali consente di ottenere risultati di superficie ottimali e prestazioni di smerigliatura elevate. Le specifiche per gli acciai non legati e a bassa lega, che si abbinano in termini di durezza e struttura, garantiscono risultati di smerigliatura eccellenti.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : SD56A 46 II8P VK3 F..
  • Dimensioni (P x P x a): 400 x 50 x 127 mm
  • Diametro: 400 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 127 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio

Vantaggi:

  • Massa radiatore
  • Auto-affilante
  • Elevata durata

Uso:

  • Per sgrossatura e smerigliatura fine nella produzione di macchine e stampi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello