Carrellino per cassette

Codice art.: 1170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrellino per cassette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1170
EAN / GTIN 4017976011707
Codice del produttore 1170
Numero-L L90080 1031

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

In acciaio angolare, saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Superficie di carico in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 700
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezza della superficie di carico (mm): 199
Lunghezza totale (mm): 700
Larghezza totale (mm): 700
Altezza totale (mm): 199
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello