• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrellino per cassette

Codice art.: 1167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrellino per cassette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1167
EAN / GTIN 4017976011677
Codice del produttore 1167
Numero-L L90080 414

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Costruzione saldata con piattaforma in lamiera di acciaio mandorlata, verniciata a polvere, blu RAL 5007. 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 500
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza della superficie di carico (mm): 185
Lunghezza totale (mm): 500
Larghezza totale (mm): 500
Altezza totale (mm): 185
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello