Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello con impugnatura a collo di cigno versione ″GREY EDITION″. In tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Con piattaforme in legno. 2 piattaforme in legno, con piano di appoggio in materiale derivato dal legno racchiuso nel telaio, superficie grigio medio. Impugnatura a vite. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE (antitraccia), mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda, ruote girevoli con freno, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 100 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 600
Larghezza superficie utile (mm): 450
Lunghezza totale (mm): 860
Larghezza totale (mm): 450
Altezza totale (mm): 875
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3