Carrello con impugnatura di cigno

Codice art.: 1163
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1163
EAN / GTIN 4017976011639
Codice del produttore 1163
Numero-L L90080 1026

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Tubolare di acciaio saldato, con piattaforma in lamiera di acciaio, piattaforma con lamiera di acciaio saldata a filo spessore 2 mm. Verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Impugnatura a vite. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE (antitraccia), mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda, ruote girevoli con freno, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 600
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza della superficie di carico (mm): 195
Lunghezza totale (mm): 890
Larghezza totale (mm): 500
Altezza totale (mm): 860
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello