Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ISO Perno di misura sul retro, 5 mm, 0,01 mm

Codice art.: 1162A
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
Codice articolo 1162A
EAN / GTIN 4946368843742
Codice del produttore 1162A
Numero-L L40010 13842

Descrizione

Descrizione:

Il comparatore con perno di misura sul retro e anello esterno ø 39 mm offre i seguenti vantaggi: Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 5 mm
Laurea: 0,01
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello