Punta di centraggio conica 150 mm per adattatore 116254

Codice art.: 116263
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 116263
    EAN / GTIN 9003171162639
    Codice del produttore 116263
    Numero-L L50210 135

    Descrizione

    Proprietà:

    • Forma: Punte da centro
    • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale
    • Linea di prodotti: Nessuna linea di qualità
    • Specifiche : VPE = 1 pz.
    • Dimensioni (P x P x a x Y;ON): 6,5 x 45 x 120 x CONO mm
    • Diametro: 6,5 mm
    • Spessore: 45 mm
    • Foratura: 120 mm
    • Strumento per: Carotaggio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello