Punta elicoidale, extralunga in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8 × lunghezza complessiva L: 9X320mm

Codice art.: 116250 9X320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 × lunghezza complessiva L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 1869
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 1869
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 38 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 206,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 220 mm
Lunghezza complessiva L 320 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116250 9X320
EAN / GTIN 4062406266059
Codice del produttore 116250 9X320

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
55
Alluminio (a truciolo corto)
N
30
Acciaio < 500 N/mm²
P
32
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con affilatura di precisione dei taglienti.
Speciale rettifica del dorso dei 4 smussi per una conduzione ottimale nel foro. Scanalature lucide, biselli nitrurati.
Con punta forma C.

Vantaggi:

Punte speciali per fori profondi o per forare in profondità. L’elica con scanalature piatte consente un’ottima evacuazione dei trucioli. In caso di fori profondi non è necessario scaricare la punta.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con angolo di affilatura di 142° per una maggiore sicurezza dei processi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello