Carrello con impugnatura di cigno

Codice art.: 1161/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1161/7016
EAN / GTIN 4017976611617
Codice del produttore 1161/7016
Numero-L L90080 1296

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello con impugnatura a collo di cigno versione ″GREY EDITION″. In tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Con piattaforma in legno, con piano di appoggio in materiale derivato dal legno racchiuso nel telaio, superficie grigio medio. Impugnatura a vite. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE (antitraccia), mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda, ruote girevoli con freno, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 600
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza della superficie di carico (mm): 195
Lunghezza totale (mm): 890
Larghezza totale (mm): 500
Altezza totale (mm): 860
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori