Descrizione:
Il disco in fibra a cambio rapido ZA-P43 PC X DI ALTA QUALITÀ per la mini smerigliatrice angolare è stato sviluppato appositamente per l'uso su acciaio. I lavori di smerigliatura grossolana, nonché la rimozione della ruggine e la sbavatura di superfici difficili da raggiungere, possono essere eseguiti con questo prodotto in pochissimo tempo. Grazie alla loro struttura robusta, questi utensili sono estremamente stabili e duraturi. Il design a sostituzione rapida dei dischi in fibra garantisce la sostituzione più rapida del disco, la massima maneggevolezza e la massima produttività per le attività più impegnative.
Proprietà:
- Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA-P43 C X ZA80
- Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
- Diametro: 50 mm
- Grana: 80
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- L'ossido di zirconio garantisce la massima durata e aggressività sull'acciaio
- Sistema di cambio rapido TYROLIT per cambi di finestra più rapidi
Uso:
- Per lavori di smerigliatura grossolana, per rimuovere ruggine e sbavare superfici in acciaio difficili da accedere
Raccomandazioni:
- Grana 36/40/60 per la massima rimozione
- Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
- Perfetto per l'acciaio
- Elevata stabilità grazie alla struttura robusta
- Semplice da maneggiare