{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 9,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 100,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 115 mm | |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116050 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197956507 | |
Codice del produttore | 116050 9,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale lunga HOLEX CleverDrill in HSS N 9,5 mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
12,54 €
2,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
39,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
32,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
26,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
21,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
76,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
63,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ Codolo Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |